止水ボール ロングタイプ

止水ボール ロングタイプ - ホーシン(HOSHIN)止水ボール ロングタイプ - ホーシン(HOSHIN)止水ボール ロングタイプ - ホーシン(HOSHIN)止水ボール ロングタイプ - ホーシン(HOSHIN)

高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。
バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。

用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り内容量1本
注意
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。
全22種類を絞り込む
種別
呼び径(mm)
空気圧力(MPa)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
呼び径(mm)
適合管径(Φmm)
空気圧力(MPa)
径(Φmm)
長さ(mm)
質量(kg)
ねじ径
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71172055PL100-200Aバイパス無100-200(最小/最大)100/2000.25(本体注入空気圧)92(収縮時)530(収縮時)1.1注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ(管径100mm)0.18、(管径150mm)0.14、(管径200mm)0.10
78,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172064PL150-300Aバイパス無150-300(最小/最大)150/3000.25(本体注入空気圧)142(収縮時)575(収縮時)1.9注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ(管径150mm)0.18、(管径200mm)0.16、(管径250mm)0.11、(管径300mm)0.10
112,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172073PL200-400Aバイパス無200-400(最小/最大)200/4000.25(本体注入空気圧)192(収縮時)640(収縮時)3注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ(管径200mm)0.18、(管径250mm)0.16、(管径300mm)0.14、(管径350mm)0.12、(管径400mm)0.10
150,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172089PL300-525Aバイパス無300-525(最小/最大)300/5250.25(本体注入空気圧)272(収縮時)675(収縮時)6注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ(管径300mm)0.16、(管径350mm)0.14、(管径400mm)0.12、(管径500mm)0.10
195,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172098PL350-600Aバイパス無350-600(最小/最大)350/6000.25(本体注入空気圧)322(収縮時)885(収縮時)8.4注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ(管径350mm)0.17、(管径400mm)0.15、(管径500mm)0.13、(管径600mm)0.10
246,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172107PL375-750Aバイパス無375-750(最小/最大)375/7500.25(本体注入空気圧)342(収縮時)1095(収縮時)10.9注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ(管径400mm)0.16、(管径500mm)0.14、(管径600mm)0.11
340,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172116PL500-1000Aバイパス無500-1000(最小/最大)500/10000.15(本体注入空気圧)472(収縮時)1215(収縮時)17.3注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ(管径500mm)0.08、(管径600mm)0.06、(管径800mm)0.05、(管径1000mm)0.04
613,000
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172125PL600-1200Aバイパス無600-1200(最小/最大)600/12000.15(本体注入空気圧)574(収縮時)1500(収縮時)39注入金具本体取付部:2×PT3/8 inch メネジ(管径600mm)0.08、(管径800mm)0.06、(管径1000mm)0.05、(管径1200mm)0.04
1,200,000
1,098,000
1,207,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172134PL750-1500Aバイパス無750-1500(最小/最大)750/15000.10(本体注入空気圧)600(収縮時)2370(収縮時)65注入金具本体取付部:2×PT1/4 inch メネジ(管径800mm)0.08、(管径1000mm)0.07、(管径1200mm)0.06、(管径1300mm)0.05、(管径1400mm)0.04、(管径1500mm)0.03
1,540,000
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172143PL800-1800Aバイパス無800-1800(最小/最大)800/18000.10(本体注入空気圧)600(収縮時)3030(収縮時)105注入金具本体取付部:2×PT1/4 inch メネジ(管径800mm)0.08、(管径1000mm)0.08、(管径1200mm)0.06、(管径1300mm)0.06、(管径1400mm)0.05、(管径1500mm)0.04、(管径1600mm)0.04、(管径1700mm)0.03、(管径1800mm)0.03
1,950,000
1,798,000
1,977,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172168PL100-200BAバイパス付100-200(最小/最大)100/2000.25(本体注入空気圧)92(収縮時)655(収縮時)2.6注入金具本体取付部:PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT1 inch、31.8mm(管径100mm)0.18、(管径150mm)0.14、(管径200mm)0.10
136,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172177PL150-300BAバイパス付150-300(最小/最大)150/3000.25(本体注入空気圧)142(収縮時)605(収縮時)4.4注入金具本体取付部:PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT1 inch、31.8mm(管径150mm)0.18、(管径200mm)0.16、(管径250mm)0.11、(管径300mm)0.10
178,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172186PL200-400BAバイパス付200-400(最小/最大)200/4000.25(本体注入空気圧)192(収縮時)640(収縮時)6.3注入金具本体取付部:PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT2 inch、58.1mm(管径200mm)0.18、(管径250mm)0.16、(管径300mm)0.14、(管径350mm)0.12、(管径400mm)0.10
236,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172195PL300-525BAバイパス付300-525(最小/最大)300/5250.25(本体注入空気圧)272(収縮時)660(収縮時)11.9注入金具本体取付部:PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT2 inch、58.1mm(管径300mm)0.16、(管径350mm)0.14、(管径400mm)0.12、(管径500mm)0.10
305,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172204PL350-600BAバイパス付350-600(最小/最大)350/6000.25(本体注入空気圧)322(収縮時)875(収縮時)16.6注入金具本体取付部:PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT2 inch、58.1mm(管径350mm)0.17、(管径400mm)0.15、(管径500mm)0.13、(管径600mm)0.10
408,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172213PL375-750BAバイパス付375-750(最小/最大)375/7500.25(本体注入空気圧)342(収縮時)1090(収縮時)19.7注入金具本体取付部:PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT2 inch、58.1mm(管径400mm)0.16、(管径500mm)0.14、(管径600mm)0.11
684,000
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172229PL500-1000BAバイパス付500-1000(最小/最大)500/10000.15(本体注入空気圧)472(収縮時)1205(収縮時)31.3注入金具本体取付部:PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT2 inch、58.1mm(管径500mm)0.08、(管径600mm)0.06、(管径800mm)0.05、(管径1000mm)0.04
985,000
889,800
978,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172238PL600-1200BAバイパス付600-1200(最小/最大)600/12000.15(本体注入空気圧)574(収縮時)1540(収縮時)46注入金具本体取付部:2×PT3/8 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT4 inch、111.6mm(管径600mm)0.08、(管径800mm)0.06、(管径1000mm)0.05、(管径1200mm)0.04
1,600,000
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172247PL750-1500BAバイパス付750-1500(最小/最大)750/15000.10(本体注入空気圧)600(収縮時)2450(収縮時)75注入金具本体取付部:2×PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT4 inch、111.6mm(管径800mm)0.08、(管径1000mm)0.07、(管径1200mm)0.06、(管径1300mm)0.05、(管径1400mm)0.04、(管径1500mm)0.03
2,100,000
1,898,000
2,087,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172256PL800-1800BAバイパス付800-1800(最小/最大)800/18000.10(本体注入空気圧)600(収縮時)3110(収縮時)117注入金具本体取付部:2×PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT4 inch、111.6mm(管径800mm)0.08、(管径1000mm)0.08、(管径1200mm)0.06、(管径1300mm)0.06、(管径1400mm)0.05、(管径1500mm)0.04、(管径1600mm)0.04、(管径1700mm)0.03、(管径1800mm)0.03
2,350,000
2,098,000
2,307,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172046PL70-150Aバイパス無70-150(最小/最大)70/1500.25(本体注入空気圧)68(収縮時)350(収縮時)0.6注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ(管径70mm)0.18、(管径100mm)0.14、(管径150mm)0.10
44,500
取扱い終了
返品不可
71172159PL70-150BAバイパス付70-150(最小/最大)70/1500.25(本体注入空気圧)68(収縮時)480(収縮時)1.7注入金具本体取付部:取り外し不可、バイパス(管用ネジ):PT1/2 inch、19.8mm(管径70mm)0.18、(管径100mm)0.14、(管径150mm)0.10
86,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする