曜日別特売

止水ボール 大流量排水タイプ

止水ボール 大流量排水タイプ - ホーシン(HOSHIN)止水ボール 大流量排水タイプ - ホーシン(HOSHIN)止水ボール 大流量排水タイプ - ホーシン(HOSHIN)

バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。

用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)内容量1本
注意
※バイパスリングにホースは直接取り付けできません。別途取付金具が必要です。
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
適合管径(Φmm)
径(Φmm)
長さ(mm)
質量(kg)
ねじ径
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71172265PHF150-300A150-300(最小/最大)150/300142(収縮時)710(収縮時)4.1注入金具本体取付部:取り外し不可、バイパス(管用ネジ):PT2 inch、58.1mm(管径150mm)0.08、(管径200mm)0.06、(管径250mm)0.06、(管径300mm)0.05
224,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172274PHF200-400A200-400(最小/最大)200/400192(収縮時)770(収縮時)7.3注入金具本体取付部:取り外し不可、バイパス(管用ネジ):PT4(2) inch、111.6(58.1)mm(管径200mm)0.09、(管径250mm)0.07、(管径300mm)0.06、(管径350mm)0.05、(管径400mm)0.05
330,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172283PHF300-525A300-525(最小/最大)300/525272(収縮時)795(収縮時)14.5注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT6(4) inch、162.4(111.6)mm(管径300mm)0.08、(管径350mm)0.07、(管径400mm)0.06、(管径500mm)0.04
506,000
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172299PHF350-600A350-600(最小/最大)350/600322(収縮時)1000(収縮時)20.5注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT6(4) inch、162.4(111.6)mm(管径350mm)0.07、(管径400mm)0.06、(管径500mm)0.06、(管径600mm)0.05
535,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172308PHF500-1000A500-1000(最小/最大)500/1000472(収縮時)1345(収縮時)41注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT8(6/4) inch、213.2(162.4/111.6)mm(管径500mm)0.09、(管径600mm)0.07、(管径700mm)0.06、(管径800mm)0.06、(管径900mm)0.05、(管径1000mm)0.05
1,124,000
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172317PHF600-1200A600-1200(最小/最大)600/1200570(収縮時)1555(収縮時)71注入金具本体取付部:2×PT3/8 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT8(6/4) inch、213.2(162.4/111.6)mm(管径600mm)0.08、(管径800mm)0.06、(管径1000mm)0.05、(管径1200mm)0.04
1,940,000
1,798,000
1,977,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする