曜日別特売

止水ボール 保護カバー

止水ボール 保護カバー - ホーシン(HOSHIN)止水ボール 保護カバー - ホーシン(HOSHIN)

止水ボール表面を保護するカバーです。

内容量1枚
注意
※保護カバーを取り付けると最小使用管径が変わります。
※取手は、止水ボールに取付ける際に使用します。持ち運びや吊下ろし、吊上げに利用するとちぎれる場合があります。(修理不可)
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合管径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71172369PC100-200A100-200用(最小/最大)102/20040020.3
29,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172378PC150-300A150-300用(最小/最大)157/30050031
39,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172387PC200-400A200-400用(最小/最大)212/40060041.6
46,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172396PC300-525A300-525用(最小/最大)300/52562042.8
70,200
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172405PC350-600A350-600用(最小/最大)350/60080043.5
79,500
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172414PC375-750A375-750用(最小/最大)375/750134549.2
171,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172423PC500-1000B500-1000用(最小/最大)500/10001445413.4
223,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
71172439PC600-1200B600-1200用(最小/最大)622/12001740630.3
366,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172448PC750-1500B750-1500用(最小/最大)750/15002585653.1
585,000
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172457PC800-1800B800-1800用(最小/最大)800/18003220666.5
716,000
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする