曜日別特売

ブッシング

ブッシング - ホーシン(HOSHIN)ブッシング - ホーシン(HOSHIN)ブッシング - ホーシン(HOSHIN)ブッシング - ホーシン(HOSHIN)ブッシング - ホーシン(HOSHIN)

バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。

内容量1個
注意
※ブッシングは、交換できないサイズも一部あります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
呼び径(mm)
ねじ径(mm)
ねじ径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71172554B42スチール1.8200-400用バイパスリング(管用ネジ):111.6→58.1バイパスリング(管用ネジ):PT4→PT2
9,700
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
71172563B64アルミ1.8300-525/350-600用バイパスリング(管用ネジ):162.4→111.6バイパスリング(管用ネジ):PT6→PT4
34,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
71172579B84アルミ3.1500-1000/600-1200用バイパスリング(管用ネジ):213.2→111.6バイパスリング(管用ネジ):PT8→PT4
41,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
71172588B86アルミ3.6500-1000/600-1200用バイパスリング(管用ネジ):213.2→162.4バイパスリング(管用ネジ):PT8→PT6
52,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする