スーパーSSジャッキ

スーパーSSジャッキ - ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ - ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ - ホーシン(HOSHIN)スーパーSSジャッキ - ホーシン(HOSHIN)

土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。
安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。
電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。
水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。
環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。

用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
軸力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71172798HAG39-50A切梁:(最小/最大)390/5007.478.4(許容)
67,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
71172807HAG47-66A切梁:(最小/最大)470/6608.178.4(許容)
69,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
71172816HAG57-86A切梁:(最小/最大)570/8609.078.4(許容)
75,500
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
71172825HAG72-113A切梁:(最小/最大)720/113010.178.4(許容)
80,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
71172834HAG88-144A切梁:(最小/最大)880/144011.378.4(許容)
86,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
71172843HAG125-181A切梁:(最小/最大)1250/181013.678.4(許容)
93,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
71172859HAG159-215A切梁:(最小/最大)1590/215015.578.4(許容)
103,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
71172868HAG192-248A切梁:(最小/最大)1920/248017.458.8(許容)
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172877HAG228-284A切梁:(最小/最大)2280/284019.658.8(許容)
166,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71172886HAG264-320A切梁:(最小/最大)2640/320021.758.8(許容)
186,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする