ホーシン(HOSHIN)
ステンレス製水圧手動ポンプN型
保守が簡単で耐久性に優れています。
用途
アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。
付属品
添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9)
質量(kg)
15(空時)
タンク容量(L)
15
使用圧力
圧力計のグリーンの範囲
ホース長さ(m)
3.2
吐出量(mL/ストローク)
27
使用水
清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
内容量
1台
注意
※ゴミや不純物の多い水、泥水は絶対に使用しないでください。
※ポンプのソケットとジャッキのプラグの接続時は、砂、ゴミなどをよく拭き取ってください。
※通常は、清水+添加液(防食・潤滑剤)を入れて使用してください。
※寒冷地で冬季は市販の不凍液を入れて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173175
HAW-P
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください