アルミ合金矢板

アルミ合金矢板 - ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板 - ホーシン(HOSHIN)

重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。
軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。
両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。
専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。
断面形状や両端の補強により強度も優れています。
錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。
使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。

用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号QS-190032-A高さ(mm)38材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)内容量1枚
全12種類を絞り込む
有効幅(mm)
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
有効幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
断面積(cm2)
断面2次モーメント
断面係数(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71173209HAY3825N-1.525015006.214.929.6cm415.6
10,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173218HAY3825N-2.025020008.214.929.6cm415.6
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
車上渡し
71173227HAY3825N-2.5250250010.314.929.6cm415.6
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173236HAY3825N-3.0250300012.314.929.6cm415.6
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173245HAY3825N-3.5250350014.314.929.6cm415.6
25,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173254HAY3825N-4.0250400016.414.929.6cm415.6
28,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173263HAY3833N-1.533315007.618.239.2cm420.6
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173279HAY3833N-2.0333200010.118.239.2cm420.6
17,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
車上渡し
71173288HAY3833N-2.5333250012.618.239.2cm420.6
21,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173297HAY3833N-3.0333300015.118.239.2cm420.6
25,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173306HAY3833N-3.5333350017.718.239.2cm420.6
30,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173315HAY3833N-4.0333400020.218.239.2cm420.6
34,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする