アルミ腹起し

アルミ腹起し - ホーシン(HOSHIN)アルミ腹起し - ホーシン(HOSHIN)

種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。
樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。
段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。
軽量で作業効率が大幅にUPします。
サビにくいアルミ製です。

用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。高さ(mm)120材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
断面積(cm2)
断面2次モーメント
断面係数(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71173349HAH1207-1.875180011.323.2217cm457
28,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173358HAH1207-2.075200012.523.2217cm457
32,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173367HAH1207-3.075300018.823.2217cm457
48,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173376HAH1207-4.075400025.123.2217cm457
64,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173385HAH1210-1.8100180013.327.4434cm486
30,600
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173394HAH1210-2.0100200014.827.4434cm486
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173403HAH1210-3.0100300022.227.4434cm486
51,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173419HAH1210-4.0100400029.627.4434cm486
68,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173428HAH1212-1.8120180015.832.5729cm4121
36,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173437HAH1212-2.0120200017.632.5729cm4121
40,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173446HAH1212-3.0120300026.332.5729cm4121
60,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
71173455HAH1212-4.0120400035.132.5729cm4121
80,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする