曜日別特売

コンセントソケット

コンセントソケット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセントソケット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

コンセント用プラグから口金E26に転換できます。

ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8本体質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100Wまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71169867SF1040
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71169867
2024-12-01
用途: 洗面台
フォース

どこにも売ってなくて
ずっと探していたので助かりました
ちょっとあかりが欲しい時にいいです

2022-09-11
用途: LEDランプを取り付けてガレージの作業用ライトとして使用。

これを3個取り付けて使用すると大変明るいです。既製品のLEDの作業灯に匹敵する明るさを低価格で実現できます!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする