YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コード付ソケットキーレスソケット
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色
ブラック
スイッチ
(点灯)中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
108
定格容量(W)
40まで
アズワン品番
65-0531-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71169876
Y02SC172BK
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください