YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コード付ソケットシーリング付
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色
ブラック
口金
E26
コード長さ(m)
0.5
本体質量(g)
75
定格容量(W)
60まで
アズワン品番
65-0531-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71169919
Y02SCS2605BK
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください