曜日別特売

コード付ソケット引っ掛けコードセット

コード付ソケット引っ掛けコードセット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケット引っ掛けコードセット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。

ブラック口金E26コード長さ(m)1本体質量(g)150定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-83RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71169928Y02SCSK261BK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする