節電タップ

節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。

プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABS絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
コンセント個数
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71170043H8S3303WH46×26×16416030.365-0526-23
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
71170086H8S4403WH46×26×20019040.365-0526-27
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71170129H8S6603WH46×26×26924560.365-0526-31
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71170059H8S331WH46×26×1642103165-0526-24
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
71170095H8S441WH46×26×2002404165-0526-28
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
71170138H8S661WH46×26×2692956165-0526-32
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71170068H8S332WH46×26×1642803265-0526-25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
71170104H8S442WH46×26×2003104265-0526-29
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71170147H8S662WH46×26×2693656265-0526-33
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
71170077H8S333WH46×26×1643503365-0526-26
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
71170113H8S443WH46×26×2003804365-0526-30
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71170156H8S663WH46×26×2694356365-0526-34
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする