YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
雷ガード付3個口節電タップ
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
機能
雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
色
ホワイト
スイッチ
個別スイッチ
定格容量(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×26×164
本体質量(g)
285
材質
ABS
コンセント個数
3
電源コード(m)
2
アズワン品番
65-0526-04
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170217
H8KS332WH
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください