曜日別特売

角型引掛ランプソケット

角型引掛ランプソケット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛ランプソケット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(14件のレビュー)

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。

材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71170314SF34101
348
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71170314
2025-11-24
用途: 内装現状回復工事
建設業・工事業

工事中の臨時照明
あらかじめ適当なLED照明を本品に取付て保管
必要な場合に現場のシーリングに接続

対象商品 : 71170314
2025-04-10
用途: 蛍光灯器具からLEDに交換して節電
佐伯農園農・林・水産業

今まで蛍光灯器具が付いていた廊下の蛍光灯を節電の為LEDに変える為、最も安価な電球型LEDにしました。傘は100円ショップのプラスチック製の物に穴を開けて取り付けました。
安価なシェード付のランプで市販のものの半分近くで節電出来ました。
さらに人感センサー付のLEDを使うことで、更に便利に節電を図れました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 71170314
2025-04-21
用途: 新しい照明器具の交換
教育・研究機関

シンプルにLED電球を付けたかったのでこの器具がとても役立ちました。

対象商品 : 71170314
2024-07-22
用途: とりあえずの照明
運輸・通信業

センサー電球が安くなっているので、これを使えば簡単に部屋に照明が付く。引越し直後とか、引越し直前とかに便利。

対象商品 : 71170314
2024-07-01
用途: リフォーム工場
株式会社札幌塗芸建設業・工事業

退去後のアパート等の工場用照明として各部屋に花型のLEDと合わせて使用しています。
この組み合わせはワンタッチで取り付けられて明るく仕事しやすいですね!

対象商品 : 71170314
2024-06-11
用途: 照明器具を交換した時
その他業種

照明器具をソケット型に変えた時に、とても助かりました。

対象商品 : 71170314
2024-05-30
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

部屋の電灯の交換に使用、かんたんに取り付けられとてもいいです。

対象商品 : 71170314
2024-04-14
用途: リフォーム工事に

ランプソケットでは最安でしたのでリフォーム時には数個用意しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする