YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
キーレスソケット
(1件のレビュー)
口金E26のソケット。
材質
フェノール
色
ブラック
口金
E26
本体質量(g)
約37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×57
定格容量(W)
合計600まで
アズワン品番
65-0529-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170348
SF14021
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください