YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
角型引掛シーリング
付属品
取付ねじ×2本
色
ベージュ
本体質量(g)
約25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×20×55
適合電線
Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用
定格容量(W)
合計600まで
アズワン品番
65-0529-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170357
SF1002
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください