曜日別特売

個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m

個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり内容量1個
注意
※内蔵バッテリーは交換できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71170375H4JKNPT602WH
9,800
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする