曜日別特売

グロー球4W~10W形用口金E17

グロー球4W~10W形用口金E17 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

適合の蛍光灯に使用してください。

全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71170418FG7E1P
98
97
107(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71170418
2023-01-11
用途: 球切れしたため交換
その他業種

直管蛍光灯が灯らなくなり交換。100均並みの価格で購入できありがたい。1個だけ必要だったので、100均の2個3個セットは不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする