YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
グロー球・ナツメ球お取り替えセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
口金
タイプ
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
動作回数(回)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170427
FG1E5P1CT
グロー球/FG1E.FG5P、ナツメ球/T201205W
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
328
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
71170436
FG1E2P1CT
FG1E×2、ナツメ球 T201205W×1
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
71170829
FG1E4P1CT
-
ナツメ球:E12、FG1E:E17、FG4P:P21
FG1E:10:30W形用、FG4P:40W形用
100/110(ナツメ球)
5(ナツメ球)
約2000(ナツメ球)
6000以上
ナツメ球:約20×48、FG1E:約17×40、FG4P:約21×38
ナツメ球:約5、FG1E:約6、FG4P:約6
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る