YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ベビーボール球
(1件のレビュー)
電球の種類
白熱電球
電球形状
ベビーボール球
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
光色
消費電力(W)
全長(mm)
外径(Φmm)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170445
G401425W
E14
電球色
25
67
40
11
40×40×67
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170454
G401440C
E14
電球色
40
67
40
11
40×40×67
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170463
G401440W
E14
電球色
40
67
40
11
40×40×67
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170479
G401725C
E14
電球色
40
67
40
11
40×40×67
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
71170488
G401205C
E12
電球色
20
58
40
7
40×40×58
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
71170497
G401205W
E12
電球色
5
58
40
7
40×40×58
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
71170506
G401225C
E12
電球色
25
58
40
7
40×40×58
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
71170515
G401225W
E12
電球色
25
58
40
7
40×40×58
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
71170524
G602610C
E26
電球色
10
83
60
25
60×60×83
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
71170533
G602640C
E26
電球色
40
83
60
25
60×60×83
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
71170549
G402625W
E26
電球色
25
61
40
11
40×40×61
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
71170558
G402640W
E26
電球色
40
61
40
9
40×40×61
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
71170567
G501225C
E12
電球色
25
72
50
10
50×50×72
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
71170576
G501225W
E12
電球色
25
72
50
10
50×50×72
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
71170585
G501240C
E12
電球色
40
72
50
10
50×50×72
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
71170594
G501240W
E12
電球色
40
72
50
10
50×50×72
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
71170603
G501410C
E14
電球色
10
78
50
15
50×50×78
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170619
G501410W
E14
電球色
10
78
50
15
50×50×78
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170628
G501425C
E14
電球色
25
78
50
15
50×50×78
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170637
G501425W
E14
電球色
25
78
50
15
50×50×78
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170646
G401240W
E12
電球色
20
58
40
7
40×40×58
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
71170655
G401410C
E14
電球色
10
67
40
11
40×40×67
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170664
G401410W
E14
電球色
10
67
40
11
40×40×67
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
71170725
G402610W
E26
電球色
10
61
40
9
40×40×61
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
71170759
G401210W
E12
電球色
10
58
40
7
40×40×58
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
71170804
G602640W
E26
電球色
40
83
60
25
60×60×83
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
71170813
G602660C
E26
電球色
60
83
60
25
60×60×83
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください