YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
長さ(m)
約1
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約980
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×185×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170926
LRD1001WH
白
65-0528-31
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
71170935
LRD1001BK
黒
65-0528-30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください