YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクト用フィードインキャップ
ライティングダクトレールの給電に使用します。
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
約82
定格容量
125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33×19.5×155
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170944
FC01BK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
71171057
FC01WH
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください