YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
薄型シーリング直付けダクトレール500mm
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
長さ(m)
約0.5
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約780
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170996
LRD501WH
白
65-0528-33
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
71171005
LRD501BK
黒
65-0528-32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください