YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクト用エンドキャップ
ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
約6
定格出力
125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×19×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171014
ENDC01WH
ホワイト
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
71171023
ENDC01BK
ブラック
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください