YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクト用ミニジョイング
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質
ABS樹脂
定格容量
125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24.2×15.9×100
本体質量(g)
約57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171039
MJ01WH
ホワイト
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
71171048
MJ01BK
ブラック
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください