切りっぱなしライティングレール 500mm
専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。
材質鉄
長さ(m)0.5
耐荷重(kg)5まで
本体質量(g)約300
最大消費電力(W)約600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 71171084
2023-11-01
- 用途:
- 既存のライティングレールを延長
飲食業
天井にWebカメラを設置するのに、既存のライティングレールを延長したように見せたくて購入しました。結果、満足しています。一緒にエンドキャップを購入したほうが万が一の落下の際に怪我を防げると思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04