YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクトレール 500mm
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品
L型ACプラグ変換コード約2m
材質
鉄
色
白
長さ(m)
0.5
コード長さ(m)
約0.6
本体質量(g)
580
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×33×20
定格容量(W)
600まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171109
LR501WH
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください