YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクトレール 1000mm
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品
L型ACプラグ変換コード約2m
材質
鉄
色
ホワイト
長さ(m)
1
コード長さ(m)
約0.6
本体質量(g)
約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1075×33×20
定格容量(W)
600まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171118
LR1001WH
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください