YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
リモコン付シーリング直付けライティングダクトレール
定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品
ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色
ホワイト
長さ(m)
約1
本体質量(g)
約1000
最大消費電力(W)
600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×150×95
使用電池
単4乾電池×2本(電池別売)
アズワン品番
65-0528-34
リモコン
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※リモコンで電源をOFFにして再度電源をONにする際に、1分程経過するとリモコンのリセット機能が働き、2度電源ボタンを押して点灯する仕様になっております。故障ではありませのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171145
LRDR1001WH
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください