YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
カラーダクトソケット
材質
アルミ
幅(mm)
33
高さ(mm)
51
奥行(mm)
38
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171459
LCX6001DP
ダスティーピンク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71171477
LCX6001YE
イエロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71171486
LCX6001NV
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71171495
LCX6001RD
レッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71171443
LCX6001DB
ダスティーブルー
オープン
取扱い終了
71171468
LCX6001DG
ダスティーグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
カラーダクトソケット
参考になった