YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ACアダプタ用コード付プラグ2P
かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。
出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!
色
ブラック
コンセント形状
2P
本体質量(g)
35
電源コード(m)
0.2
定格入力電流(A)
7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限る
プラグ形状
2P(ストレート型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171504
ACP2002BK
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください