YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ネックエアピロー
材質
PVC
色
ネイビー
タイプ
ネッククッション
寸法(幅W×高さH)(mm)
約420×260
本体質量(g)
約50
アズワン品番
65-0530-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171513
TVR57NV
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください