曜日別特売

トラベル3点セット

トラベル3点セット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル3点セット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質ネックピロー:PVC、アイマスク・ゴム:ポリエステル、耳栓:弾性ポリウレタンネイビータイプネッククッション寸法(幅W×高さH)(mm)ネックピロー:約420×260、アイマスク:約180×80、耳栓:約15×(25×10)本体質量(g)約60アズワン品番65-0530-10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71171529TVR58NV
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする