YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
トラベルヘアドライヤー
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
800(100~120V)、1200(220~240V)
定格電圧(V)
100~120/220~240
コード長さ(m)
約1.8
本体質量(g)
約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×70×230
アズワン品番
65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171538
TVR59WH
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください