YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ACアダプタ用コード付プラグ2P
コードが短いので、コンパクトに作業できます。
出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利。
材質
PVC
色
ブラック
コンセント形状
2P
本体質量(g)
約35
電源コード(m)
0.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
約25×320
ACアダプタ(定格出力)
合計700まで
ACアダプタ(定格入力)
125V/7A(250V/3A)
プラグ形状
2P ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171547
TACP2002BK
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください