YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED棚下照明450mm
超薄型コンパクトサイズ
業界トップクラスの省エネ設計
材質
スチール
色
シルバー
消費電力(W)
約2.1
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約137
全光束(Lm)
約260
色温度(K)
5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×27×8
連結数
(最大)16本
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171626
FM45K57W2A
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください