YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
オートディスペンサー
赤外線センサーに反応して自動噴射
噴射量2段階調節可能
材質
ABS/PS/TPE
色
ホワイト
本体質量(g)
約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×150×195
使用電池
単三乾電池×4本(別売)
タンク容量(mL)
約500
防塵防水性能
IPX4
アズワン品番
64-9078-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
大:約1.5、小:約0.7
連続使用回数
約3000回(アルカリ乾電池使用時)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171784
AD01WHC
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください