曜日別特売
モノタロウ

ドライブレコーダー 前方 1カメラ SDカード付き

ドライブレコーダー 前方 1カメラ SDカード付き - モノタロウ
(13件のレビュー)

日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
2.7型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。

用途車の走行状況を記録に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、動体検知機能付属品取付けステー×1、シガープラグ電源コード×1、microSDHCカード(8GB)×1、USB接続ケーブル×1、取扱説明書 ×1取付方式一体型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )本体質量(g)約52センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)フレームレート:30fps / 4 ~ 32GB対応(Class10)解像度1280×720/30fps/HD、848×480/30fps/WVGA、640×480/30fps/VGA寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約47×84×14 (突起部除く)言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角水平 約 98度 垂直50度 (118度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分、5分モニターサイズ2.7インチ内容量1台
取扱説明書:(4.0MB)
注意
※ドライブレコーダー以外での用途には使用しないでください。
※製品に同封している取扱説明書を必ずお読みください。
※記録時間の目安(SDカード):4GB(20分)、8GB(45分)16GB(90分)、32GB(180分)
※使用するSDカードは「ドライブレコーダー専用」の製品をご使用ください。
※製品に同封している取扱説明書を必ずお読みください。
※必ず事前に試し撮りをして画像を確認してください。撮影データの取り扱いに関してはお客様で管理してください。撮影データに関しては一切責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71457944-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71457944-71457953-- ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 71457953ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付きモノタロウ1台
7,998
税込8,798
前後2カメラの高機能タイプになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71457944
2023-07-16
用途: 乗用車

4か月ほど経つが問題なく使えている。安く装着できて良かった。

対象商品 : 71457944
2022-11-18
用途: 営業車のドライブレコーダーとして
アテック

1台購入して、また今回購入しました。
前回は軽のワンボックス、今回は1300のワンボックスに取り付けました。
東京まで行くのに購入しました。
普通に映っているように感じますが、夜、高速道路走行中に助手席から前の車のナンバーをモニターで確認しました。
私の目が悪いのか、モニターがおかしいのかわかりませんが、
走行中はボヤケテいるような、距離とかもあると思いますので、はっきりとは言えませんが。
取付は2台目なので30分程度(前段取り除く)でした。

対象商品 : 71457944
2023-01-31
用途: 万が一の記録用

安くて、取り付け簡単で良かったです。
作動もしっかり出来て安心しました。

2023-02-17
用途: 24Vトラックに使用
株式会社スパイストラフィックス卸売・小売業

シガー電源ケーブルしか無いのは、不便です。直接アクセサリー電源から接続するケーブルを用意して欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 71457944
2022-09-24
用途: ドライブレコーダーとして
アテック

20年乗っている軽ワンボックスに取り付けました。
安いので躊躇しましたが、
事故対応時にあった方がよいかと思い購入しました。
水平角度が100度ないので心配しましたが、
取り付けてみるとこれで十分と納得しました。
日本メーカーのOEMらしいので、壊れないことを願っています

対象商品 : 71457944
2022-08-24
用途: 自家用車、軽
その他業種

必要十分だと思います。画像からナンバ-の確認もできるし、十分に広角です。軽自動車のフロントガラス上部に付けてフロントガラスの左右下部まで映ります。安くて十分な性能と思います。耐久性はこれからなのでまだわかりませんが、今のところ満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 71457944
2022-08-03
用途: ドライブレコーダー
その他業種

5年ほど前のモデルを、モノタロウブランドとして提供を受けているようです。機能はシンプルですが製品としての成熟度は高いと思います。マイクロSDカードは32GBまで。

2が参考にしています
対象商品 : 71457944
2022-09-14
用途: 社用車で運転するときに使用

モノタロウブランド15%オフの時に購入しました。あまりに安いので画像も心配していましたが、きれいに録画されていました。もう少し経過してから再度レビューを書きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする