Canon
カラーカードプリンター用紙 名刺 片面マット シルクホワイト
(1件のレビュー)
カードプリンタ用名刺用紙 標準名刺用紙
紙厚(μm)
240
適合プリンタ
カラープリンタ
印刷方式
片面
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
220
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
サイズ
名刺サイズ
色
シルクホワイト
紙厚(mm)
0.24
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173717
NS-215(WHITE)
1個(500枚)
-
¥
2,408
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
71173726
NS-215(WHITE)
1個(8000枚)
徳用箱(250枚×32包)
¥
34,485
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640