Canon
カラーカードプリンター用紙 名刺 両面マット シルクホワイト
カードプリンタ用名刺用紙 標準名刺用紙
色
シルクホワイト
サイズ
名刺サイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質
マット紙
紙厚(mm)
0.245
坪量(g/m
2
)
230
紙厚(μm)
245
印刷方式
両面
適合プリンタ
カラープリンタ
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173735
3255C001
1個(500枚)
500
65-0436-21
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
71173744
NB-225(WHITE)
1個(8000枚)
8000
65-0436-22
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640