カラーカードプリンター用紙 名刺厚口 両面マット シルクホワイト

カラーカードプリンター用紙 名刺厚口 両面マット シルクホワイト - Canon

カードプリンタ用名刺用紙 厚口名刺用紙

サイズ名刺サイズ対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400紙質マット紙坪量(g/m2)270紙厚(μm)295印刷方式両面入数500枚内容量1個(500枚)
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71173787NB-265(WHITE)
3,993
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする