Canon
カラーカードプリンター用紙 名刺USサイズ2 両面マットシルクホワイト
カードプリンタ用名刺用紙 USサイズ名刺用紙
寸法(mm)
89×51
サイズ
名刺サイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
230
紙厚(μm)
245
印刷方式
両面
入数
500枚
内容量
1個(500枚)
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173893
3604V861
¥
6,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください