曜日別特売

カラーカードプリンターCXシリーズ用 プラスチックカード薄口ピュアホワイト 両面 角丸

カラーカードプリンターCXシリーズ用 プラスチックカード薄口ピュアホワイト 両面 角丸 - Canon

カードプリンタ用プラスチックカード(インクジェット対応)

寸法(mm)85.6×54サイズカードサイズ対応機種CX-G6400・CX-G2400紙質プラスチック紙厚(mm)0.4印刷方式両面入数250枚適合プリンタCX-G6400、CX-G2400ラベル形状角丸内容量1個(250枚)
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
※30℃以上、湿度51%以上の環境で使用した場合には、給紙不良が発生する場合があります。
※商品の仕様上、使用前の状態でこすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
711739362989V333
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする