Canon
カラーカードプリンターCX-G2400用シール紙 上紙マットコート ホワイト角丸
カードプリンタ用シール紙
寸法(mm)
上紙:84×52
対応機種
CX-G2400
紙質
マット紙
入数
500枚
適合プリンタ
カラープリンタ
内容量
1個(500枚)
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173945
135-20-13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください