Canon
カラーカードプリンター用紙 ハガキ 両面マットコート
カードプリンタ用ハガキ用紙
サイズ
はがきサイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G4400
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
230
紙厚(μm)
245
入数
500枚
内容量
1個(500枚)
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173979
3517A039
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください