曜日別特売

アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。
水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。
仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。
消防法上の非危険物。

用途
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。
工場フロアー、事務所フロアーの清掃。
各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。
建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。
事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当質量(kg)約18内容量(L)18pH13~14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300臭気ミスト臭:強い商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(18L)
注意
※必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。
※洗浄力、ミスト臭は、メーカー水性系洗浄剤を比較したものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
712155431169
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする