EARTH MAN
14.4V充電式芝生バリカン
キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
用途
芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りに
セット内容
本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
1
刈り幅(mm)
約160
バッテリー
リチウムイオン電池
ストローク数(min
-1
[回/分])
約1150
バッテリー容量(Ah)
1.5
ブレード駆動方式
両刃駆動
モーター電圧(V)
DC14.4
充電時間(分)
約70
電源タイプ
充電式
アズワン品番
64-4077-31
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71215577
2056871
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください