TAKAGI(高儀)
ホルダー付きソケットレンチセット9pcs
ローレット付きソケットで滑りにくい
クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク
二重成型ハンドルで握りやすい
用途
ボルトやナットの締め付け・緩めに
材質
ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレン
セット商品数
9
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
刈り幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71215586
1133281
ラチェットハンドル×1、ソケット5・5.5・6・7・8・10・12・13mm×各1
6.35
65-1210-56
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
71215595
1133282
ラチェットハンドル×1、ソケット8・10・12・13・14・15・17・19mm×各1
9.5
65-1210-57
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
71215604
1133283
ラチェットハンドル×1、ソケット5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4×各1
9.5
65-1210-58
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください