コクヨ
ソフトリングノート
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用
サイズ
6号(セミB5)
枚数
40枚
行数
36行
罫
B罫(中横罫)
罫幅(mm)
6
材質(表紙)
表:色透明PP、裏:板紙
材質(リング)
オレフィン系樹脂
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
179
色(表紙)
ライトピンク
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71215613
ス-SV301BT-LP
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください